LINCOLN ELECTRIC K1297 Stavsveiser 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3

LINCOLN ELECTRIC K1297 Stick Welder 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79

På lager
Vare: AE4EPK Modell: K1297Kryssreferanse: 5JPG3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinne sveiser
Forsterker AC225AC / 125DC
Duty CycleAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%
Hz50/60
Input50/36 ampere
Inngangsspenning230
OCV79-73
Utgangsområde40-225 ampere AC / 30-125 ampere DC
Generell dybde12 "
Total høyde24 "
Samlet bredde17.25 "
Vurdert utgang225AC / 125DC
SveiseprosesserStick

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)38.35
HS kode8515390020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utgangsforsterkere @ 20% driftssyklus (225/125)
    • Sveiseforsterkerområde høyt (225)
    • Sveiseforsterkerområde Lavt (30)
    • Sveiseområde (ampere AC) (30-225)
    • Sveiseområde (ampere DC) (30-125)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker ACDuty CycleHzInngangsspenningSakGenerell dybdeTotal høydePris
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Welder AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc Welder21.5 "27 "79 178 NOK
LINCOLN ELECTRIC K1170 stavsveiser, glatt lysbue, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, 20% driftssyklus60230Pinne sveiser12 "24 "8 038 NOK
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Stangsveising Strømkilde Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Stikkveisekraftkilde, Idealarc 25021.5 "27 "81 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1297 Stick Welder 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79
13 664 NOK / enhet