LINCOLN ELECTRIC K1170 stavsveiser, glatt lysbue, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2

LINCOLN ELECTRIC K1170 Sticksveiser, Glatt lysbue, 40-225 AC, 230 V, 50 A

På lager
Vare: AE4EPJ Modell: K1170Kryssreferanse: 5JPG2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinne sveiser
Forsterker AC225
Duty Cycle225A @ 25V, 20% driftssyklus
Hz60
Input50 Amps
Inngangsspenning230
OCV79
Utgangsområde40-225 ampere
Generell dybde12 "
Total høyde24 "
Samlet bredde17.25 "
Vurdert utgang225
SveiseprosesserStick

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8515390020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • AC225-serie kompakt pinnesveiser designet for sveising av rustfritt stål og lavlegerte karbonkomponenter innen feltreparasjon, produksjon, sveising og konstruksjon
    • Valgbryter i full rekkevidde med en sveisestrøminnstilling på 40 - 225 amp for enkel kalibrering
    • Har en jevn lysbueoperasjon og har plass til elektroder med lite hydrogen, rustfritt stål, mild stål og hardt utseende
    • Leveres utstyrt med en inngangskabel for enklere installasjon
    • UL-oppført, NEMA-klassifisert og CSA-godkjent
    • Utgangsforsterkere @ 20% driftssyklus (225)
    • Sveiseforsterkerområde høyt (225)
    • Sveiseforsterkerområde Lavt (40)
    • Sveiseområde (ampere AC) (40-225)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker ACDuty CycleHzInngangsspenningSakGenerell dybdeTotal høydePris
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Welder AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc Welder21.5 "27 "79 178 NOK
LINCOLN ELECTRIC K1297 Stavsveiser 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Pinne sveiser12 "24 "13 664 NOK
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Stangsveising Strømkilde Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Stikkveisekraftkilde, Idealarc 25021.5 "27 "81 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1170 Sticksveiser, Glatt lysbue, 40-225 AC, 230 V, 50 A
8 038 NOK / enhet