LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Welder AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Sveiser AC 35-300A DC 40-250A Ampere

På lager
Vare: AA4AJH Modell: K1053-8Kryssreferanse: 12C053

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArc Welder
Forsterker AC300A
Duty CycleAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%
Hz60 Hz
InputAC 95/86 / 43A DC 75/68 / 34A
Inngangsspenning230/460/575
OCVAC 72V, DC 70V
UtgangsområdeAC 35-300A DC 40-250A
Generell dybde21.5 "
Total høyde27 "
Samlet bredde19 "
Vurdert utgangAC: 250A / 30V / 30% DC: 250A / 30V / 30%
SveiseprosesserStick

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.4
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8515310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utgangsforsterkere @ 20% driftssyklus (ikke relevant)
    • Sveiseforsterkerområde høyt (300 ampere AC, 250 ampere DC)
    • Sveiseforsterkerområde Lavt (35Amps AC, 40Am DC)
    • Sveiseområde (forsterkere AC) (35-300A)
    • Sveiseområde (ampere DC) (40-250A)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker ACDuty CycleHzInngangsspenningSakGenerell dybdeTotal høydePris
LINCOLN ELECTRIC K1170 stavsveiser, glatt lysbue, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, 20% driftssyklus60230Pinne sveiser12 "24 "8 038 NOK
LINCOLN ELECTRIC K1297 Stavsveiser 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Pinne sveiser12 "24 "13 664 NOK
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Stangsveising Strømkilde Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Stikkveisekraftkilde, Idealarc 25021.5 "27 "81 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Sveiser AC 35-300A DC 40-250A Ampere
79 178 NOK / enhet