Tommelnøtter

filtre

Tommelmuttere brukes til å stramme, løsne, feste eller fjerne skruer når de brukes med presisjonsmåleverktøy, firkanter, elektriske paneler og servicedeksler. Disse nøttene brukes til å lage...Les mer

MICRO PLASTICS -

Tommelnøtter

StilModellBase Dia.Base høydeDia./TrådestørrelseHode Dia.HodehøydeHøydeTotal høydetråd LengdePris (eks. mva)
A0801024TNA3 / 8 "0.14 "# 10-2427 / 64 "9 / 64 "21 / 64 "21 / 64 "0.325 "51NOK
B0801032TNA3 / 8 "0.14 "# 10-3227 / 64 "9 / 64 "21 / 64 "21 / 64 "0.325 "53NOK
C0800832TNA3 / 8 "0.14 "# 8-3227 / 64 "9 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "0.305 "50NOK
D0800632TNA5 / 16 "0.125 "# 6-3223 / 64 "1 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "0.275 "-
RFQ
E0800440TNA7 / 32 "0.12 "# 4-4019 / 64 "1 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "0.28 "46NOK
F0825020TNA15 / 32 "0.155 "1/4 "-2035 / 64 "5 / 32 "23 / 64 "23 / 64 "0.365 "52NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 3/8-16, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7227SSAB2ZFD1 325 NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 8-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4079AB2YLK591NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 1 / 4-20 - Pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
7225SSAB2ZEU1 169 NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter rustfritt stål 2-56, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7210SSAB2YMB172NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 5/16-18, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7226SSAB2ZEZ779NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 8-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7213SSAB2YMM404NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 10-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4088AB2YLR885NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 4-40, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4070AB2YKX562NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 10-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7215SSAB2YMU531NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 10-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7224SSAB2ZEQ626NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 5/16-18, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7217SSAB2YNA715NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 4-40, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7211SSAB2YME287NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter rustfritt stål 2-56, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7219SSAB2YNH292NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 10-24, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4082AB2YLN629NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 6-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7212SSAB2YMJ363NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 6-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7221SSAB2YNR420NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 10-24, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7214SSAB2YMQ480NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 1/4-20, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4090AB2YLV774NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 6-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4074AB2YLA595NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 4-40, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7220SSAB2YNM-
RFQ
12

Tommelnøtter

Tommelmuttere brukes til å stramme, løsne, feste eller fjerne skruer når de brukes med presisjonsmåleverktøy, firkanter, elektriske paneler og servicedeksler. Disse mutterne brukes til å lage mekaniske forbindelser mellom gjenstander som passer for å sikre at de holdes sikkert sammen. De gir også et tiltalende utseende til applikasjoner der festene er synlige. Tommelmuttere brukes ofte for å feste paneler, komponenter eller underenheter som enkelt må fjernes. De brukes også i en rekke elektriske og elektroniske applikasjoner, inkludert belysning og montering av maskinvare inne i elektriske paneler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke gjengetyper er disse tommelmutrene tilgjengelige i?

De er tilgjengelige i UNC og UNF trådvarianter på Raptor Supplies.

Hvilke standarder overholder tommelnøtter?

De er bygget i samsvar med ASTM-standarder.

Hvordan fungerer en tommelmutter?

  • Tommelmuttere brukes vanligvis i kombinasjon med en skrue.
  • Skruer består av sylindriske aksler med spiralformede spor som er utformet for å tillate tommelmuttere å bevege seg langs akselen når de roteres.
  • Tommelmuttere er typisk sylindriske i form, med et sentralt hull som har samme innvendige gjenger som skruen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?