APPROVED VENDOR Union, rustfritt stål


filtre
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LUE5
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "167NOK
A
1LUF4
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"416NOK
A
1LUE7
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "193NOK
A
1LUE9
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "200NOK
B
2 99UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"1 062 NOK
A
1LUF8
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "734NOK
A
1LUH3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2.5 "1 935 NOK
B
2 98UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "736NOK
C
2UE39
304 rustfritt stålStikkontakt sveising2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "537NOK
B
2 95UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 4 "495NOK
A
1LUH5
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3"2 427 NOK
A
1LUH1
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"1 006 NOK
A
1LUF6
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "690NOK
A
1LUF2
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "291NOK
A
1LUE3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "165NOK
C
1LUH8
304 rustfritt stålStikkontakt sveising2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1.5 "2 187 NOK
B
2 97UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "613NOK
B
2 96UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 8 "568NOK
B
2 37UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 4 "554NOK
A
2TY25
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "208NOK
D
2TY70
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--1"694NOK
A
3/4 150 UNION 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "294NOK
A
2 UNION 150
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"1 264 NOK
B
2 41UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"1 260 NOK
A
1/4 150 UNION 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "184NOK
C
2UB74
316 rustfritt stålStikkontakt sveising2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "874NOK
A
2TY26
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "965NOK
D
2TY69
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--3 / 4 "465NOK
B
2 40UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "1 006 NOK
A
1 1/2 150 UNION 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "974NOK
A
1/2 150 UNION 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "245NOK
C
2UB75
316 rustfritt stålStikkontakt sveising2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"1 079 NOK
A
2TY24
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "159NOK
A
1 UNION 150
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"469NOK
B
2 39UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT2900 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "698NOK
D
2TY73
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--2"1 742 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?