Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LUH8 Union 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FVJ

APPROVED VENDOR 1LUH8 Union 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FVJ Modell: 1LUH8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press2900 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2500 psi @ 350 grader F
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LUE3 Union 1/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUJ 1LUE3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUE5 Union 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FUL 1LUE5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUE7 Union 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUN 1LUE7304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUE9 Union 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FUQ 1LUE9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUF2 Union 3/4 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "291NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUF4 Union 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"416NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUF6 Union 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FUX 1LUF6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUH8 Union 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål
2 187 NOK / enhet