Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LUE3 Union 1/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUJ

APPROVED VENDOR 1LUE3 Union 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi

På lager
Vare: AB2FUJ Modell: 1LUE3
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LUE5 Union 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FUL 1LUE5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUE7 Union 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUN 1LUE7304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "197NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUE9 Union 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FUQ 1LUE9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "231NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUF2 Union 3/4 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "267NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUF4 Union 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"394NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUF6 Union 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FUX 1LUF6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "704NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUF8 Union 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FUZ 1LUF8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "756NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUE3 Union 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi
158NOK / enhet