MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Hjul 208/230vac | AE2NMN 4YPL6

MILLER ELECTRIC 907405 Mig sveiser hjul 208 / 230vac

Vare: AE2NMN Modell: 907405Kryssref: 4YPL6

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG-sveiser
Duty Cycle60%
Hz60
Input31.2 / 27.1A
Inngangsspenning208 / 230 VAC
Materiell tykkelse22 ga. til 3/8 "
Materiell tykkelse Mild stål22 ga. til 3/8 "
Utgangsområde30 til 210A DC
Generell dybde40 "
Total høyde30 "
Samlet bredde19 "
Fase1
Vurdert utgang160A@24.5 VDC
Sveiset materialeBlødt stål, aluminium
SveiseprosesserMIG / Flux Core
Ledningsstørrelse0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.34
Skipets høyde (cm)89.66
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)113.03
HS kode8515390020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Materialetykkelse Aluminium (14 ga. til 3/8")
    • Bærbarhet (montert på hjul)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLedningsstørrelsePris
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Wheeled 200 (208)/230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "72 796 NOK
MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Hjul 230/460/575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"73 619 NOK
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Wheeled 200 (208)/230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Hjul 230/460/575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Hjul 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "til 0.045"37 241 NOK
MILLER ELECTRIC 907612 Sveiser MIG/Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.035"18 003 NOK
MILLER ELECTRIC 951601 Sveiser MIG/Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86 95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.035"22 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 907405 Mig sveiser hjul 208 / 230vac