SPEEDAIRE Hurtigkoblingssett for slangekoblinger, Universal


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Slangetilkobling: PT , Materiale: 304 rustfritt stål , Maks. Press: 400 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , segl: HNBR
StilModellUtvekslingstypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
30E536
Biler-40 grader til 150 grader F969NOK
B
30E591
Hei Flow Interchange-40 grader til 200 grader F889NOK

Hurtigkoblingssett for slangekoblinger, Universal

Speedaire hurtigkoblinger er koblinger eller beslag designet for å passe væskeledninger med utstyr som trenger hyppige tilkoblinger og frakoblinger. De er også kjent som stikkontakter og tar koblingsplugger for å feste verktøy til luft-, vann- eller væskeledninger. Disse stålkoblingene er kraftige og fleksible med mer skademotstand sammenlignet med mykere metaller og et bredt arbeidstemperaturområde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?