Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E591 Koblings-/pluggsett Npt 1/4 304 rustfritt stål | AC4LLL

SPEEDAIRE 30E591 Koblings-/pluggsett Npt 1/4 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4LLL Modell: 30E591
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
889NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobling / pluggsett
Kroppsstørrelse1 / 4 "
SlangetilkoblingPT
UtvekslingstypeHei Flow Interchange
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press400 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsHNBR
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtvekslingstypeTemp. OmrådePris
SPEEDAIRE 30E536 Koblings / pluggsett Npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJB 30E536Biler-40 grader til 150 grader F969NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E591 Koblings-/pluggsett Npt 1/4 304 rustfritt stål
889NOK / enhet