MILLER ELECTRIC MIG-sveisere


Miller Electric MIG sveisere er designet for å sveise aluminium/stål og er ideelle for fabrikasjon, produksjon, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Deres tilpasningsevne, kombinert med minimalt med sprut og opprydding etter sveis, gjør dem til uunnværlige verktøy i metallbearbeidingsindustrien.

filtre
Hz: 60 , Fase: 1
StilModellDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
907747001
------86 563 NOK
B
951808001
------209 494 NOK
C
907786
------110 866 NOK
D
951960
------101 310 NOK
E
907785001
------114 420 NOK
C
907785
------112 053 NOK
F
951792
------165 392 NOK
G
951961
------102 678 NOK
H
951819
------243 582 NOK
I
951814
------193 214 NOK
J
951766
------73 673 NOK
K
907747
------80 200 NOK
L
907780
------48 114 NOK
E
907786001
------114 420 NOK
B
951824
------207 275 NOK
M
907734
------65 912 NOK
N
907612
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.035"18 003 NOK
O
951601
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.035"22 652 NOK
P
951603
40%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"37 145 NOK
Q
907614
40%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"32 634 NOK
R
500536
60%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "til 0.045"37 241 NOK
S
907405
60%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"-
RFQ
T
907321
60%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "72 796 NOK
U
951066
60% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "-
RFQ
U
951065
60% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.045" / Flux 0.030 til 0.045 "-
RFQ
T
907322
60% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "til 0.035", Flux 0.030 "til 0.045"73 619 NOK

MIG-sveisere

En- eller trefase MIG-sveisere fra Miller Electric er designet for å sveise aluminium/stål og er ideelle for fabrikasjon, produksjon, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Disse sveiserne har en momentmate push-pull-motor for å gi nøyaktig og positiv trådmatingshastighet og elektronisk trådspolebrems for å tilby optimal trådmatingslevering. De er utstyrt med et automatisk våpendeteksjonssystem for å tilby rask og enkel betjening ved å trykke på avtrekkeren. Noen modeller har et stort digitalt frontpanel med innebygd standard innkjøring, pre/post flow, burnback, spot/delay timer-meny som lar operatøren forhåndsinnstille spenning og trådmatingshastighet. Miller MIG-sveisere kommer med en synergisk kontroll med én knott som lar en operatør stille inn trådmatingshastighetskontrollen på pistolen for enklere oppsett og redusert treningstid. Velg fra et bredt utvalg av MIG-sveisere, tilgjengelig med argonblandingsregulator / strømningsmåler og slange på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • MIG-sveisere arbeider på samme mekanisme som TIG eller buesveising.
  • De jobber etter det grunnleggende prinsippet om varmegenerering på grunn av den elektriske lysbuen.
  • Denne varmen brukes videre til å smelte bunnplatemetall og forbrukselektroder, noe som gir en robust skjøt.
  • De beskyttede gassene tilføres også gjennom munnstykket som sikrer sveisesonen fra andre reaktive gasser. Det gir fin overflatefinish og en kraftig fuge.

Egenskaper

  • Disse sveiserne har en momentmate push-pull-motor for å gi nøyaktig og positiv trådmatingshastighet og elektronisk trådspolebrems for å tilby optimal trådmatingslevering.
  • De har et automatisk våpendeteksjonssystem for å tilby rask og enkel betjening ved å trykke på avtrekkeren.
  • Disse Miller MIG-sveiserne kommer med en synergisk ett-knotts kontroll som lar en operatør stille inn trådmatingshastighetskontrollen på pistolen for enklere oppsett og redusert treningstid.
  • De gir overbelastningsbeskyttelse for å beskytte dem mot overoppheting eller elektriske problemer, og forlenger levetiden.
  • Utvalgte modeller har et stort digitalt frontpanel med innebygd standard innkjøring, pre/post flow, burnback, spot/delay timer-meny som lar operatøren forhåndsinnstille spenning og trådmatingshastighet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker en MIG-sveiser?

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert sveisehjelm, hansker og flammebestandige klær.
  • Sørg for riktig ventilasjon i arbeidsområdet for å forhindre at røyk og gasser bygger seg opp.
  • Koble alltid fra strømmen og slå av sveiseren når den ikke er i bruk.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere før jeg velger en Miller elektrisk MIG-sveiser?

  • Bestem sveisebehovet ditt (materialtype, tykkelse og bruksområde).
  • Vurder tilgjengelig strømkilde og strømstyrkeområde.
  • Budsjett for ekstra tilbehør som gassflasker og sikkerhetsutstyr.

Hvordan bør jeg vedlikeholde sveiseren for optimal ytelse?

  • Se etter løse eller skadede kabler og koblinger.
  • Skift ut slitte kontaktspisser og drivruller etter behov.
  • Hold trådmatingsmekanismen smurt i henhold til håndboken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?