MIG (metall inert gass) sveising brukes vanligvis for tykke og tunge materialer. Den bruker en forbrukbar ledning som fungerer som både elektroden og fyllmaterialet. Hobart 500559 bærbar trådmatingssveiser er designet for sveisejobber innen vedlikehold, konstruksjon, utleie, karosseri, gård og diverse andre kommersielle bruksområder.
Egenskaper:
- Den har fem-posisjons spenningskontroll som tillater finjusteringer av lysbuen for forskjellige materialer og tykkelser.
- Quick Select-drivrullen har tre spor, to for forskjellige størrelser av solid wire og den tredje for fluks-kjernet wire, noe som gjør oppsettet raskt og enkelt.
- Dette Hobart 500559 MIG sveiser kan brukes med små eller store trådsneller i henhold til sveisebehov.
- Den har en polaritetsbyttefunksjon for praktisk å endre polariteten for solide eller rørformede ledninger.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva refererer driftssyklusen til?
A. En driftssyklus eller strømsyklus er delen av en periode som et system er involvert i. Hobart MIG-sveiser har en nominell effekt på 20 % driftssyklus.
Sp. Kan en Hobart 500559 sveiser brukes med både tykke og tynne materialer?
A. Den kan sveise tynne materialer (opptil 1/4 tomme) i en enkelt omgang og tykkere materialer med flere gjennomføringer.
Sp. Kobler HOBART 500559 MIG-sveiser til en standard stikkontakt?
A. Ja, den kan kobles til en vanlig stikkontakt (maks 140A).