HOBART

Hobart TIG sveisere er AC / DC sveisere som opererer på 230 volt og bruker en ikke-forbrukbar wolframelektrode for å levere strøm til sveisebuen. De gir en maksimal effekt på 165 ampere og kan sveise opptil 3/16 tommer av bløtt stål, rustfritt stål og aluminium. Hobart MIG sveisere er fluks-kjernede trådsveisere som brukes til å utføre tynnsveising av stål og aluminium, og er mye brukt til buesveising. De har en innebygget kontaktor som kjøler ned ledningen. Motordrevne sveisegeneratorer fra Hobart opererer på bensin og brukes som hjelpestrømkilder under sveising.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

HOBART MIG sveisere

MIG-sveisereInkluderer MIG-sveisere i 190, 140 og 210MVP-serien designet for applikasjoner som bruker stål, rustfritt stål og aluminium. Kan takle driftssykluser opptil 30 prosent (6 produkter)

HOBART Welder Generators

SveisegeneratorerChampion Series sveisegeneratorer designet for DC stavsveising av stål, rustfritt stål og støpejernsoverflater. Tilbys i 24.75-tommers og 28-tommers høydevarianter (1 produkt)

HOBART MIG Welding Wire

MIG sveisetrådMIG-sveisetråder i karbonstål som kan gi minimal fjerning av slagg mens du sveiser på overflater av mildt stål. Kompatibel med karbondioksid eller argon-karbondioksid beskyttelsesgass (38 produkter)

HOBART Welder Generator Accessories

Sveisegenerator tilbehørSveisetilbehørssett designet for bruk med stavsveisere i Dialarc-serien. Utstyrt med en 50 fot sveisekabel, elektrodeholder, jordklemme og knast (1 produkt)

HOBART Stick Electrodes

Stick elektroder(38 produkter)

HOBART Parts

DelerInkluderer høykvalitets dørpakninger designet for å tette hullene langs døromkretsene, som jammene og topptekstene, og minimerer effekten av lyd, lys, trekk, fuktighet, ild og røyk betydelig. (28 produkter)

HOBART TIG Welding Rods

TIG sveisestenger(11 produkter)

HOBART Loddelegeringer

Loddelegeringer(7 produkter)

HOBART plasmakuttere

Plasmasker(3 produkter)

HOBART MIG Guns

MIG Våpen(2 produkter)

HOBART Stick Welders

Pinnesveisere(1 produkt)

HOBART Welding Gloves

Sveisehansker(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Hobart delenummer kryssreferanse til Lincoln Electric-produkter. Så hvis du leter etter Hobart TIG sveisere som enten er foreldet eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende varer tilgjengelig.

Levering

Disse Hobart-produktene varierer generelt fra små til store størrelser. De er egnet for både kurerforsendelser og luftfrakt for minimal nedetid.

About Hobart

Hobart TIG sveisere er AC / DC sveisere som opererer på 230 volt og bruker en ikke-forbrukbar wolframelektrode for å levere strøm til sveisebuen. De gir en maksimal effekt på 165 ampere og kan sveise opptil 3/16 tommer av bløtt stål, rustfritt stål og aluminium. Hobart MIG sveisere er fluks-kjernede trådsveisere som brukes til å utføre tynnsveising av stål og aluminium, og er mye brukt til buesveising. De har en innebygget kontaktor som kjøler ned ledningen. Motordrevne sveisegeneratorer fra Hobart opererer på bensin og brukes som hjelpestrømkilder under sveising.

Store handelsnavn

Pipemaster Pro-60

Pipemaster Pro-60

These raid-starting, cellulosic mild steel electrodes offer superior penetration, arc stability and wash-in. They are suitable for welding in all positions and deliver an X-ray quality weld with light slag that is comfortable to release. They feature improved weldability.

Pipemaster 90

Pipemaster 90

These electrodes are engineered for welding high-yield strength pipes out-of-position in harsh environments. They offer a seamless yet sturdy arc for superior penetration & fusion with exceptional control. Their excellent wetting characteristics offer freedom from internal undercutting with nearly n...

o slag, which reduces slag entrapment.

Kjelemaker 18A1

Kjelemaker 18A1

Boilermaker electrodes are manufactured for the restoration of water wall tubes in power generation installations. They produce water clear x-rays and allow comfortable slag removal, low spatter levels and smooth wash & bead tie-ins.

Hobart Competitive Advantages

FabCO XTREME 120 rørledninger

FabCO XTREME 120 rørledninger

Disse rørformede ledningene har hurtigfrysende slagg for å gi ut-av-posisjon evne med lavt hydrogeninnhold for å redusere risikoen for hydrogenindusert sprekkdannelse. De gir eksepsjonell støtstivhet for å motstå sprekker i ekstreme applikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med FabCOR 86R rørledninger?

De gir høye avsetningshastigheter og effektivitet. De har praktisk talt ingen slaggdekning og lave sprutnivåer, og reduserer dermed oppryddingstiden. De har sømløse bueegenskaper for å forbedre operatørens appell.

Hva er Metalloy X-Cel rørledninger?

Metalloy X-Cel rørformede ledninger gir en "myk bue" for redusert gjennombrenning og forbedret spaltebro. Avsetningshastighetene til disse trådene er 30-40 % høyere enn massive tråder, noe som gjør dem ideelle for automatisk, halvautomatisk og robotsveising på rent og bløtt stål med tykkelser mindre enn eller lik 1/4 tommer.