HOBART MIG-sveisere

Inkluderer MIG-sveisere i 190, 140 og 210MVP-serien designet for applikasjoner som bruker stål, rustfritt stål og aluminium. Kan takle driftssykluser opptil 30 prosent

filtre

HOBART -

Wire Feed Sveiser

Hobart Handler Series wire feed sveisere er designet for bruk i vedlikehold, konstruksjon, flyproduksjon og marineindustri for å levere sveis av høy kvalitet av forskjellige metaller, som stål, rustfritt stål og aluminium. Disse MIG-sveisere (metallinert gass) er ideelle for tynn- og middels tykkelse av metallplatesveising og bruker beskyttelsesgass (selges separat) for drift. Hobart Handler 190 MIG-sveisere har forbedret magnetikk og hastighetskontroll for forbedret perleutseende og lysbueytelse og er integrert med en standard spolepistolkontrollkrets og SpoolRunner 100 spolepistol for enkelt å mate ledninger som ellers er vanskelige å mate gjennom MIG-brennere. Bortsett fra disse fasilitetene, er den bærbare Handler 140-sveiseren videre utstyrt med 5-posisjons spenningskontroll for nøyaktig lysbueinnstilling, Quick Select-drivrullmekanisme for raskt oppsett, polaritetsovergang for å enkelt endre polariteten mellom den faste eller rørformede ledningen og en termisk overbelastning beskyttelsessystem for å forhindre overopphetingsforhold. Disse høytytende trådmatersveisere tilbys i trådstørrelser opp til 0.045 tommer og driftssyklus opptil 30 prosent.

StilModellDuty CycleInngangsspenningLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"12 601NOK
B50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "til 0.045"21 227NOK
B50055430%230 VAC0.023 "til 0.045"18 020NOK
HOBART -

MIG-sveisere

StilModellSakPris (eks. mva)
A500574001Aluminum46 070NOK
B500554001Handle19 950NOK
C500573MIG-sveiser7 472NOK
HOBART -

MIG Welder, Handler 100, MIG Pack

ModellSakPris (eks. mva)
500572CR4AHC6 077 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?