HOBART 500553 Mig Welder Håndholdt 115 / 230vac | AA6HPD 13Z833

HOBART 500553 Mig Welder Håndholdt 115/230vac

På lager
Vare: AA6HPD Modell: 500553Kryssreferanse: 13Z833

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG-sveiser
Duty Cycle20% / 30%
Hz60
Input20 / 24A
Inngangsspenning115 / 230 VAC
Materiell tykkelse24 ga. til 3/8 "
Materiell tykkelse Mild stål24 ga. til 3/8 "
Utgangsområde25 til 140A DC / 25 til 210A DC
Generell dybde19.5 "
Total høyde12.38 "
Samlet bredde10.625 "
Fase1
Vurdert utgang90A @ 19VDC / 150A @ 23VDC
Sveiset materialeMildt stål, rustfritt stål og aluminium (med valgfri spolepistol)
SveiseprosesserMIG / Flux Core
Ledningsstørrelse0.023 "til 0.045"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.87
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8515800080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Materialetykkelse Aluminium (18 ga. til 1/4")
    • Bærbarhet (håndholdt bærbar)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInngangsspenningLedningsstørrelsePris
HOBART 500554 Mig Welder Håndholdt 230vac | AA6HPE 13Z834 50055430%230 VAC0.023 "til 0.045"18 020 NOK
HOBART 500559 MIG-sveiser, håndtaker 140-serien, stål, 115 V, 20 % driftssyklus | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"12 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBART 500553 Mig Welder Håndholdt 115/230vac
21 227 NOK / enhet