KERN AND SOHN Benkevekt i GAB-N-serien


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Hushøyde: 125 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsverdiBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdeInngangsspenningPris (eks. mva)
A
GAB 30K5DNM
1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC3 728 NOK
B
GAB 6K0.05N
50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC4 750 NOK
C
GAB 12K0.1N
100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 til 230V AC4 750 NOK
D
GAB 30K0.2N
200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC4 750 NOK
E
GAB 6K1DNM
200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 til 230V AC3 728 NOK
F
GAB 15K2DNM
500mg2, 5 g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 til 230V AC3 728 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?