KERN OG SOHN GAB 15K2DNM Benkevekt, 6000 Og 15000g Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JVA

KERN AND SOHN GAB 15K2DNM Benkvekt, 6000 og 15000g Maks. Veiing, 2 og 5g lesbarhet

På lager
Vare: CE8JVA Modell: GAB 15K2DNM

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi2, 5 g
Saksbredde320mm
Sifferstørrelse24mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon320 x 330 x 125 mm
Husets høyde125 mm
Husets lengde330 mm
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-2, 5g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt40g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2 / 5g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 230
reproduserbarhet2, 5 g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)500mg
Minste delvekt for styktelling (normal)5g
Enheterg, kg
Veiekapasitet6 / 15 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde230 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.42
Skipets høyde (cm)20.5
Skipets lengde (cm)37.5
Skipets bredde (cm)44.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsverdiBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdeInngangsspenningPris
KERN OG SOHN GAB 12K0.1N Benkvekt, 12000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JUZ GAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 til 230V AC4 750 NOK
KERN AND SOHN GAB 30K0.2N Benkevekt, 30Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8JVB GAB 30K0.2N200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC4 750 NOK
KERN OG SOHN GAB 30K5DNM Benkevekt, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8JVC GAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC3 728 NOK
KERN OG SOHN GAB 6K0.05N Benkevekt, 6Kg Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8JVD GAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC4 750 NOK
KERN OG SOHN GAB 6K1DNM Benkevekt, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8JVE GAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 til 230V AC3 728 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN GAB 15K2DNM Benkvekt, 6000 og 15000g Maks. Veiing, 2 og 5g lesbarhet
3 728 NOK / enhet