APPROVED VENDOR Svingbar platehjul m / Total-Lock


filtre
Bremsetype: Total lås , Caster Brems inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svinghjul med total lås , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Total lås , Raceway: Dobbel ball
StilModellMonteringsbolt Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris (eks. mva)
A
4HXG1
3 / 8 "300 til 999 lb.Termoplastisk gummi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B-
RFQ
B
4HXL1
3 / 8 "300 til 999 lb.polyolefin2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B510NOK
C
1ULF5
3 / 8 "300 til 999 lb.polyuretan2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B1 099 NOK
D
4HXN4
3 / 8 "300 til 999 lb.Fenol2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B630NOK
E
1UHY6
5 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C313NOK
E
1UHY7
5 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C297NOK
E
1UHY8
5 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C352NOK
E
1UHY9
5 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C331NOK
F
1UHX3
5 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C292NOK
F
1UHX5
5 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C315NOK
G
1UKA2
5 / 16 "300 til 999 lb.polyuretan1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C307NOK
F
1UHX6
5 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C264NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?