Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HXN4 svingbare platehjul med totallås 600 Lb 4 tommers diameter | AD8CQU

APPROVED VENDOR 4HXN4 svingbare platehjul med totallås 600 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AD8CQU Modell: 4HXN4
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
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Type hjulSving
HjulmaterialeFenol
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering600 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.187 "
plate TypeB
race måteDobbel ball
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UHX3 Svingbar platehjul med totallås 200 Lb 3 tommers diameter | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C292NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHX5 svingbare platehjul med totallås 300 Lb 4 tommers diameter | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C315NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHX6 svingbare platehjul med totallås 325 Lb 5 tommers diameter | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C264NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHY6 Svingbare platehjul med totallås 200 Lb 3 tommers diameter | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C313NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHY7 Svingbare platehjul med totallås 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C297NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHY8 Svingbare platehjul med totallås 250 Lb 4 tommers diameter | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C352NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHY9 Svingbar platehjul med totallås 325 Lb 5 tommers diameter | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXN4 svingbare platehjul med totallås 600 Lb 4 tommers diameter
630NOK / enhet