Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UHY8 Svingbare platehjul med totallås 250 Lb 4 tommers diameter | AB3NGZ

APPROVED VENDOR 1UHY8 Svingbare platehjul med totallås 250 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AB3NGZ Modell: 1UHY8
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer75 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering250 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde5.125 "
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
HjullagerBall
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9315
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UHX3 Svingbar platehjul med totallås 200 Lb 3 tommers diameter | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C220NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHX5 svingbare platehjul med totallås 300 Lb 4 tommers diameter | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C238NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHX6 svingbare platehjul med totallås 325 Lb 5 tommers diameter | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHY6 Svingbare platehjul med totallås 200 Lb 3 tommers diameter | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C236NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHY7 Svingbare platehjul med totallås 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 til 299 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C224NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UHY9 Svingbar platehjul med totallås 325 Lb 5 tommers diameter | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 til 999 lb.Gummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UKA2 Svingbare platehjul med totallås 350 Lb 4 tommers diameter | AB3NJD 1UKA25 / 16 "300 til 999 lb.polyuretan1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHY8 Svingbare platehjul med totallås 250 Lb 4 tommers diameter
266NOK / enhet