CHERNE Clog-Buster avløpsspyler


Cherne Clog-Buster avløpsspyler er designet for å fjerne tilstopping av avløpsrør. Disse enhetene kobles til en hageslange og bruker pulserende vanntrykk for å fjerne hindringer fra avløpsrør på en sikker måte.

filtre
StilModellNominell størrelsePris (eks. mva)
A
303127
1 "til 2"211NOK
A
303135
1-1/2" til 3"228NOK
A
303143
4 "til 6"495NOK

Egenskaper

  • Disse avløpsspylene eliminerer behovet for bruk av kjemikalier ved å rense tresko på sekunder.
  • De er miljøsikre og enkle å bruke.
  • Naturgummiblæren kan tåle høyt trykk når trykkvann sprøytes inn i tilstoppede røravløp.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke tips bør jeg følge når jeg bruker denne avløpsspyleren?

  • Koble avløpsspyleren til en vannslange, og deretter til en vannkran.
  • Sett avløpsspyleren inn i det tilstoppede røret minst seks tommer.
  • Slå på vannet sakte og la enhetens gummiblære utvide seg når trykket øker.
  • Fortsett å renne vann i et minutt eller to, eller til avløpet er klart.
  • Undersøk avløpet for å sikre at tetten er fjernet. Hvis ikke, prøv igjen til du lykkes.
  • Slå av vannet og vent til blæren tømmes. Koble enheten fra vannslangen og fjern den fra avløpet.

Er disse spylene kompatible med hageslangetilbehør?

Disse enhetene passer til 3/4-tommers hageslangebeslag.

Til hvilke størrelser av avløp kan disse enhetene brukes?

Disse avløpsspylene er tilgjengelige i modeller som er kompatible med 1 til 2-tommers, 1.5 til 3-tommers og 4 til 6-tommers avløp.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?