KERN AND SOHN CP P9-serien enkeltpunktslastceller


filtre
Maks. Omgivelsestemp .: 65 grader C
StilModellPlattformhøydePlattformbreddeVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
CP 10-3P9
400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm4 570 NOK
B
CP 20-3P9
400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 mm4 570 NOK
C
CP 50-3P9
400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm4 570 NOK
D
CP 100-3P9
800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 mm6 855 NOK
E
CP 300-3P9
800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm6 975 NOK
F
CP 500-3P9
800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 mm6 975 NOK
G
CP 200-3P9
800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm6 975 NOK
H
CP 400-3P9
800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm6 975 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?