Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CP 20-3P9 Lastcelle, 20Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYE

KERN AND SOHN CP 20-3P9 Lastcelle, 20 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CE8HYE Modell: CP 20-3P9
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
4 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.65 grader C
Min. Omgivelsestemp.-35 grader C
Nominell vekt20kg
Plattformhøyde400 mm
Plattformbredde400 mm
Veiekapasitet20kg
Veieplattformens dimensjoner400 x 400 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.064
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)11.5
Skipets bredde (cm)23
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydePlattformbreddeVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerPris
KERN OG SOHN CP 100-3P9 Lastcelle, 100Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HXW CP 100-3P9800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 mm6 855 NOK
KERN OG SOHN CP 10-3P9 Lastcelle, 10Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HXY CP 10-3P9400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm4 570 NOK
KERN OG SOHN CP 200-3P9 Lastcelle, 200Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYC CP 200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm6 975 NOK
KERN OG SOHN CP 300-3P9 Lastcelle, 300Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYH CP 300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm6 975 NOK
KERN OG SOHN CP 400-3P9 Lastcelle, 400Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYN CP 400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm6 975 NOK
KERN OG SOHN CP 500-3P9 Lastecelle, 500Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYR CP 500-3P9800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 mm6 975 NOK
KERN OG SOHN CP 50-3P9 Lastcelle, 50Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYV CP 50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm4 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 20-3P9 Lastcelle, 20 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område
4 570 NOK / enhet