Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 190111-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GXL 4KFL4

EATON 190111-8S Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD8GXL Modell: 190111-8SKryssref: 4KFL4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-8
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange13 / 32 "
Lengde3.2 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3 / 4-18
Gjengevinkel (grad.)45
typenGjenbrukbar, invertert bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlangeLengdePris
EATON 190111-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GXF 4KFK8 190111-4S-43 / 16 "2.46 "336NOK
EATON 190111-5S Hydraulisk slangekobling | AD8GXG 4KFK9 190111-5S-51 / 4 "2.62 "416NOK
EATON 190111-5-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GXH 4KFL1 190111-5-6S-55 / 16 "2.72 "502NOK
EATON 190111-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GXJ 4KFL2 190111-6S-65 / 16 "2.72 "281NOK
EATON 190111-6-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GXK 4KFL3 190111-6-8S-613 / 32 "3.13 "742NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 190111-8S Hydraulisk slangekobling
480NOK / enhet