GAST Rotary Vane vakuumpumper


Gastroterende skovlvakuumpumper og -kompressorer er designet for å kjøre kontinuerlig for lavvakuum- og lavtrykkspumpeapplikasjoner.

filtre
Design: Oljeløs , Bolig: Cast Iron , RPM: 1725
StilModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPSamlet breddeFaseSpenningHzInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
7Z779
11.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "PT23 847 NOK
A
7Z778
11.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "PT25 176 NOK
B
2067-V108
11.48 "-117.69 "--603 / 4 "PT15 977 NOK
B
2567-V108
11.48 "-1.518 "--603 / 4 "PT14 251 NOK
A
7Z782
12.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "PT24 212 NOK
C
0523-V191Q-G588DX
14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "PT8 078 NOK
D
0823-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT11 985 NOK
D
1023-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT12 037 NOK
E
1423-103Q-G625
16.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "PT13 946 NOK
E
1423-103Q-G626X
16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "PT14 213 NOK
F
0523-V4-SG588DX
17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "PT12 064 NOK

Rotary Vane vakuumpumper

Gastroterende skovlvakuumpumper og -kompressorer er designet for kontinuerlig drift og lavtrykkspumpeapplikasjoner. De har en 50 / 60 Hz, eksentrisk plassert motor som er i stand til å produsere kraft opp til 1.5 HK. Pumpene er permanent smurt via et oljekammer og har selvjusterende og selvsmørende skovler, samt en 10 fot strømledning. Disse roterende vingevakuumpumpene er tilgjengelige i portstørrelser på 3/8, 1/4 og 3/4 tommer NPT på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Når de flate skovlene roterer i et sylindrisk hus, skjer en pumpemekanisme.
  • En eksentrisk montert rotor dreier seg og skovlene glir inn og ut av sine spor av sentrifugal- og trykkbelastningskrefter.
  • Denne prosessen skaper en serie luftrom med ulikt volum mot veggen til huset.
  • Disse rommene blir større under sugedelen av syklusen, og skaper et vakuum ved inntaksporten og mindre under utløpsdelen av syklusen, og skaper trykk ved eksosåpningen.

Egenskaper

  • De inkluderer en 50 / 60 Hz, eksentrisk plassert motor for pulsfri luftstrøm med en maksimal hastighet på 1725 RPM.
  • De har en kompakt design for enkel installasjon, lavt start- og kjøremoment og minimale vibrasjoner under drift.
  • De kommer med termiske beskyttere for å spre varmen som genereres ved kontinuerlig motordrift og forhindre motorfeil.
  • Disse kombinasjonspumpene er integrert med filtre for å fange opp forurensninger og partikler som kan infiltrere luftstrømmen, og gir ren luft hele tiden.
  • De trekker luft inn i luftkammeret der roterende skovler genererer lufttrykk og vakuum og smøres permanent via oljekammeret for å holde komponentene i bevegelse jevnt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor er luftstrømmen pulsfri?

Vakuum- og trykkstrømmen er fri for pulsering fordi innløps- og utløpsportene ikke har ventiler og luften beveger seg kontinuerlig i stedet for intermitterende.

Hva er fordelen med en lyddemper?

Disse pumpene inkluderer en lyddemper for å undertrykke lyd og tillate lave driftsstøynivåer på opptil 38 dB

Hva brukes roterende vingepumper til?

Disse pumpene brukes i høytrykks hydrauliske pumper og i biler, for eksempel superlading, servostyring og klimaanlegg. De brukes også i middels trykk, inkludert karbonatorer for fontene brusdispensere og espressomaskiner.

Hva er hensikten med oljefri design?

Den oljefrie designkompressoren bruker ingen smøring i kompresjons-/vakuumkammeret. I stedet er de belagt med spesielle friksjonsreduserende kjemikalier designet for å være selvsmørende, og forhindrer slitasje på kritiske komponenter.

Kommer disse Gasts roterende skovlpumper kun i enfasede forsyningsvarianter?

De fleste roterende vingepumpene er tilgjengelige i enfase, men merkets 7Z783 & 1423-103Q-G625 enhetene er tilgjengelige i trefasekonfigurasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?