Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpumpe er ideell for kontinuerlig bruk med lavtrykk og lavvakuum. Den brukes ofte i medisinsk, tannlege, damlufting og laboratorieapplikasjoner på grunn av dens stille drift. I tillegg gir denne kompakte enheten høystrømsluft (4.2 cfm) uten puls for applikasjoner som krever konstant lufttrykk/strøm.
Egenskaper:
- Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpumpe har en integrert lyddemper for intern lyddemping og et filter for å hindre at forurensninger trenger inn i enheten.
- Den har to 1/4 tommers NPT-porter for å koble til trykk- og vakuumslanger.
- Denne pumpen har permanent smurte og forseglede lagre og selvjusterende og selvsmørende roterende skovler for kontinuerlig drift.
- Motoren er 1/4 hk vurdert med en spenningsklasse på 115 / 208-230VAC og en strømstyrke på 4.5A.
- Den kan produsere et maksimalt trykk på 10 psi (0.69 bar) og et maksimalt vakuum på 26 tommer hg (880.46 mbar).
- Denne pumpens hus er laget av støpejern for holdbarhet og forhindrer bøyning / brudd under tung belastning.
Kompatibelt tilbehør:
- Servicesett: Disse settene inkluderer filtre, pakninger, skovler og veke for å vedlikeholde denne vakuumpumpen og maksimere oppetiden.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvorfor er vakuumpumper med roterende skovl bedre enn membran- eller stempelkombinasjonspumper?
A. Roterende skovlvakuumpumper genererer høyere trykk eller vakuum (i luftvolum) kontinuerlig sammenlignet med membran- eller stempelvakuumpumper.
Sp. Har denne Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpumpe noen sikkerhetsmekanisme?
A. Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpumpe tilbyr termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre skade på motorviklingene i tilfelle pumpen stifter under drift.
Sp. Hva er driftstemperaturen til denne Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpumpen?
A. Denne vakuumpumpen fra Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) fungerer ved temperaturer fra 32 til 104 grader C (0 til 40 grader F).