GAST 1423-103Q-G625 Pump Vakuum 1 Hk | AD9KPK 4TF21

GAST 1423-103Q-G625 Pump Vakuum 1 Hk

På lager
Vare: AD9KPK Modell: 1423-103Q-G625Kryssref: 4TF21 / 7Z783

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressor / vakuumpumpe
KompressortypeRotary Vane
utformingOljeløs
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg13.20
Gratis luft CFM @ 0 PSI13.50
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg8.00
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.00
Forsterker med full belastning3.0/1.5
boligCast Iron
HP1
Hz50/60
Innløpsstørrelse3 / 8 "PT
Maks. PSI Cont./Int.10/10
Maks. Støvsug26 "Hg
Størrelse på uttak3 / 8 "PT
Total høyde8.8 "
Total lengde16.95 "
Samlet bredde6.5 "
Fase3
RPM1725
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8414801660
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gratis luft CFM @ 10 PSI (10.00)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPSamlet breddeFaseSpenningHzInnløpsstørrelsePris
GAST 0523-V4-SG588DX Vakuumpumpe Roterende vinge 1/4 Hk 26 Tommer Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "PT12 064 NOK
GAST 0523-V191Q-G588DX Pumpe Vakuum 1/4 Hk | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "PT8 550 NOK
GAST 0823-V131Q-SG608X Pumpe Vakuum 3/4 Hk | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT12 188 NOK
GAST 1023-V131Q-SG608X Pump Vakuum 3/4 Hk | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT12 037 NOK
GAST 1423-103Q-G626X Pump Vakuum 1 Hk | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "PT14 370 NOK
GAST 2067-V108 Pump Vakuum 1 Hk | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "PT15 977 NOK
GAST 2567-V108 Vakuumpumpe 1.5 Hk | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "PT14 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 1423-103Q-G625 Pump Vakuum 1 Hk
14 172 NOK / enhet