SMC VALVES Utvidet hannalbue, 90 grader


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polybutylentereftalat , Farge: Hvit / Grå , Maks. Press: 145 psi , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
KQ2W23-M5A
Tube x hann7mmM5 x 0.83.2mm66NOK
B
KQ2W10-02AS
Tube x hann BSPT17mm1 / 4 "10mm107NOK
B
KQ2W06-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "6mm104NOK
B
KQ2W08-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "8mm83NOK
B
KQ2W08-01AS
Tube x hann BSPT10mm1 / 8 "8mm78NOK
B
KQ2W06-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "6mm77NOK
B
KQ2W10-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "10mm108NOK
B
KQ2W12-04AS
Tube x hann BSPT22mm1 / 2 "12mm129NOK
B
KQ2W16-04AS
Tube x hann BSPT22mm1 / 2 "16mm145NOK
B
KQ2W08-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "8mm99NOK
B
KQ2W04-01AS
Tube x hann BSPT10mm1 / 8 "4mm74NOK
B
KQ2W10-04AS
Tube x hann BSPT22mm1 / 2 "10mm124NOK
B
KQ2W16-03AS
Tube x hann BSPT22mm3 / 8 "16mm135NOK
B
KQ2W23-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "3.2mm67NOK
B
KQ2W12-02AS
Tube x hann BSPT17mm1 / 4 "12mm103NOK
B
KQ2W04-02AS
Tube x hann BSPT14mm1 / 4 "4mm68NOK
B
KQ2W23-01AS
Tube x hann BSPT10mm1 / 8 "3.2mm71NOK
B
KQ2W12-03AS
Tube x hann BSPT17mm3 / 8 "12mm111NOK
C
KQ2W07-34AS
Rør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "77NOK
C
KQ2W03-34AS
Rør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "75NOK
C
KQ2W09-36AS
Rør x MNPT11 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "100NOK
C
KQ2W11-37AS
Rør x MNPT7 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "125NOK
C
KQ2W13-35AS
Rør x MNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "104NOK
C
KQ2W13-36AS
Rør x MNPT11 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "114NOK
C
KQ2W09-34AS
Rør x MNPT7 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "78NOK
C
KQ2W09-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "82NOK
C
KQ2W11-35AS
Rør x MNPT11 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "105NOK
C
KQ2W01-34AS
Rør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "74NOK
C
KQ2W07-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "78NOK
C
KQ2W11-36AS
Rør x MNPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "109NOK
C
KQ2W05-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "79NOK
C
KQ2W05-34AS
Rør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "68NOK
C
KQ2W13-37AS
Rør x MNPT7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "128NOK
C
KQ2W01-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "70NOK
C
KQ2W07-36AS
Rør x MNPT11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "103NOK
C
KQ2W03-35AS
Rør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "69NOK
A
KQ2W04-M5A
Rør x Rc (PT)7mmM5 x 0.84mm68NOK
A
KQ2W06-M5A
Rør x Rc (PT)7mmM5 x 0.86mm70NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?