Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2W12-03AS Forlenget hannalbue 12mm gjenger x rør | AC7ADE 36X240

SMC VALVES KQ2W12-03AS Forlenget hannalbue 12 mm gjenger x rør

På lager
Vare: AC7ADE Modell: KQ2W12-03ASKryssreferanse: 36X240
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet mannlig albue 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse17mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VALVES KQ2W01-34AS Utvidet mannlig albue 1/8 tommers gjenger x rør | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "78NOK
SMC VALVES KQ2W01-35AS Utvidet hannalbue 1/8 tommers gjenger x rør | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "74NOK
SMC-VALVER KQ2W03-34AS Utvidet hannalbue 5 / 32in gjenger x rør | AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "78NOK
SMC-VENTILER KQ2W03-35AS Utvidet hannalbue 5 / 32in gjenger x rør | AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "73NOK
SMC VALVES KQ2W05-34AS Utvidet hannalbue 3/16 tommers tråd x rør | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "72NOK
SMC VALVES KQ2W05-35AS Utvidet hannalbue 3/16 tommers gjenger x rør | AC7ABX 36X210 KQ2W05-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "84NOK
SMC VALVES KQ2W07-34AS Utvidet hannalbue 1/4 tommers gjenger x rør | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2W12-03AS Forlenget hannalbue 12 mm gjenger x rør
122NOK / enhet