GAST 1023-V131Q-SG608X Pump Vakuum 3/4 Hk | AD7LAN 4F742

GAST 1023-V131Q-SG608X pumpevakuum 3/4 hk

På lager
Vare: AD7LAN Modell: 1023-V131Q-SG608XKryssreferanse: 4F742

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressor / vakuumpumpe
KompressortypeRotary Vane
utformingOljeløs
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg10.00
Gratis luft CFM @ 0 PSI10.00
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg6.30
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.80
Forsterker med full belastning12.2/6.1
boligCast Iron
HP3/4
Hz50/60
Innløpsstørrelse3 / 8 "PT
Maks. Støvsug26 "Hg
Størrelse på uttak3 / 8 "PT
Total høyde8.34 "
Total lengde15.94 "
Samlet bredde6.5 "
Fase1
RPM1725
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.9525
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode8414801660
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gast 1023-V131Q-SG608X vakuumpumpe er produsert for kontinuerlig drift og lavtrykkspumpeapplikasjoner. Den fjerner luft eller gassformige partikler fra en beholder for å skape et vakuum og er gunstig i mat og drikke, elektronikk, tremasse og papir, medisinsk, plast og trebearbeidingsindustrien.

Egenskaper:

  • Gastvakuumpumpen har permanent smurte og forseglede lagre for jevn drift og støpejernskonstruksjon for økt levetid.
  • Denne eksentrisk plasserte motoren er i stand til å produsere kraft opp til 3/4 HK.
  • Den har en flerspenningsmotor med to frekvenser som kan operere ved 115/230V AC ved 50 Hz.
  • Denne pumpen har selvjusterende og selvsmørende skovler for å redusere manuell innsats.
  • Den er utstyrt med en lyddemper for å redusere støy fra eksosåpningen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Luftverktøysrensere: Disse rengjøringsmidlene er plassert ved inntaksventilen for å blåse ut rusk og rydde veiene.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type innløp og utløp finnes i denne pumpen?

A. NPT (National Pipe Tapered) gjenget innløp og utløp.

Q. Hva er strømbehovet til denne pumpen?

A.

  • Spenning - 115 / 230V AC forsyning
  • Strøm - 12.2 / 6.1A

Q. Hva er den maksimale hastigheten denne pumpen kan tilby?

A. Gastvakuumpumpen kan rotere impelleren med en maksimal hastighet på 1725 rpm.

Q. Hva er frekvensvurderingen til denne vakuumpumpen?

A. Gast 1023-V131Q-SG608X vakuumpumpe fungerer ved 50 / 60 Hz.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPSamlet breddeFaseSpenningHzInnløpsstørrelsePris
GAST 0523-V4-SG588DX Vakuumpumpe Roterende vinge 1/4 Hk 26 Tommer Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "PT12 064 NOK
GAST 0523-V191Q-G588DX Pumpe Vakuum 1/4 Hk | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "PT8 550 NOK
GAST 0823-V131Q-SG608X Pumpe Vakuum 3/4 Hk | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT12 188 NOK
GAST 1423-103Q-G625 Pump Vakuum 1 Hk | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "PT14 172 NOK
GAST 1423-103Q-G626X Pump Vakuum 1 Hk | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "PT14 370 NOK
GAST 2067-V108 Pump Vakuum 1 Hk | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "PT15 977 NOK
GAST 2567-V108 Vakuumpumpe 1.5 Hk | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "PT14 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 1023-V131Q-SG608X pumpevakuum 3/4 hk
12 037 NOK / enhet