GAST 2567-V108 Vakuumpumpe 1.5 Hk | AE2QWU 4Z470

GAST 2567-V108 Pumpe Vakuum 1.5 Hk

På lager
Vare: AE2QWU Modell: 2567-V108Kryssreferanse: 4Z470

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeparat drivvakuumpumpe
KompressortypeRotary Vane
utformingOljeløs
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg21.00
Gratis luft CFM @ 0 PSI21.00
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg13.00
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg1.10
boligCast Iron
HP1.5
Hz60
Innløpsstørrelse3 / 4 "PT
Maks. Støvsug26.5 "Hg
Størrelse på uttak3 / 4 "PT
Total høyde13.23 "
Total lengde11.48 "
Samlet bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.9875
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8414801660
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gratis luft CFM @ 10 PSI (17.90)
    • Motorfeste (56C)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPSamlet breddeFaseSpenningHzInnløpsstørrelsePris
GAST 0523-V4-SG588DX Vakuumpumpe Roterende vinge 1/4 Hk 26 Tommer Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "PT12 064 NOK
GAST 0523-V191Q-G588DX Pumpe Vakuum 1/4 Hk | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "PT8 550 NOK
GAST 0823-V131Q-SG608X Pumpe Vakuum 3/4 Hk | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT12 188 NOK
GAST 1023-V131Q-SG608X Pump Vakuum 3/4 Hk | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT12 037 NOK
GAST 1423-103Q-G625 Pump Vakuum 1 Hk | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "PT14 172 NOK
GAST 1423-103Q-G626X Pump Vakuum 1 Hk | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "PT14 370 NOK
GAST 2067-V108 Pump Vakuum 1 Hk | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "PT15 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 2567-V108 Pumpe Vakuum 1.5 Hk
14 251 NOK / enhet