WATTS 3520B-serien, svingbar albue, 90 grader


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polysulfon , Farge: Hvit , Innløpsstørrelse: 3 / 8 " , Innløpstype: Quick Connect , Maks. Press: 250 psi , Maks. Arbeids press: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3520B , Min. Temp.: 75 grader F , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Temp. Område: 180 Grader F
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
3520B-1013
Tube x skap-1 / 2 "x 3 / 4"122NOK
A
3520B-0813
Tube x skap-3 / 8 "x 3 / 4"208NOK
A
3520B-1014
Rør x FGHT3 / 4 "1 / 2 "234NOK
A
3520B-0808
Rør x NPS1 / 2 "1"138NOK
A
3520B-1012
Rør x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"171NOK
A
3520B-1008
Rør x NPS1 / 2 "1 / 2 "150NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?