WATTS 3520B-1012 Kvinnelig dreibar albue 90 grader 1/2 x 3/4 In | AA9GNH 1DAH7 / 650133

WATTS 3520B-1012 Kvinnelig dreibar albue 90 grader 1/2 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AA9GNH Modell: 3520B-1012Kryssref.: 1DAH7 / 650133

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x NPS
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
WATTS 3520B-0813 Kvinnelig svingalbue 90 grader 3/8 x 3/4 tommer | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Tube x skap-3 / 8 "x 3 / 4"242NOK
WATTS 3520B-1008 Kvinnelig dreibar albue, 90 grader, 1/2" rørstørrelse, rør x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Rør x NPS1 / 2 "1 / 2 "175NOK
WATTS 3520B-1013 Kvinnelig dreibar albue 90 grader 1/2 x 3/4 In | AA9GNJ 1DAH8 3520B-1013Tube x skap-1 / 2 "x 3 / 4"142NOK
WATTS 3520B-1014 Kvinnelig dreibar albue 90 grader 1/2 x 3/4 In | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Rør x FGHT3 / 4 "1 / 2 "272NOK
WATTS 3520B-0808 Kvinnelig svingalbue, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130 3520B-0808Rør x NPS1 / 2 "1"161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3520B-1012 Kvinnelig dreibar albue 90 grader 1/2 x 3/4 tommer
199NOK / enhet