Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3520B-0808 Kvinnelig svingalbue, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130

WATTS 3520B-0808 Kvinnelig svingalbue, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GPY Modell: 3520B-0808Kryssreferanse: 1DAT6 / 650130

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
KroppsfinishPolysulfon
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x NPS
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3520B
Min. Temp.75 grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
WATTS 3520B-0813 Kvinnelig svingalbue 90 grader 3/8 x 3/4 tommer | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Tube x skap-3 / 8 "x 3 / 4"242NOK
WATTS 3520B-1008 Kvinnelig dreibar albue, 90 grader, 1/2" rørstørrelse, rør x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Rør x NPS1 / 2 "1 / 2 "175NOK
WATTS 3520B-1012 Kvinnelig dreibar albue 90 grader 1/2 x 3/4 In | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Rør x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"199NOK
WATTS 3520B-1013 Kvinnelig dreibar albue 90 grader 1/2 x 3/4 In | AA9GNJ 1DAH8 3520B-1013Tube x skap-1 / 2 "x 3 / 4"142NOK
WATTS 3520B-1014 Kvinnelig dreibar albue 90 grader 1/2 x 3/4 In | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Rør x FGHT3 / 4 "1 / 2 "272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3520B-0808 Kvinnelig svingalbue, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
161NOK / enhet