Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4KGL2 Cfl Ballast Elektronisk 82w 120/277v | AD8HDV

LUMAPRO 4KGL2 Cfl Ballast Elektronisk 82w 120/277v

På lager
Vare: AD8HDV Modell: 4KGL2
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCFL-ballast
Ballastfaktor1
Ballast-familieLumaPro (R)
Forkoblingstypeelektronisk
Base Type4 Pin
DimensjonsreferanseC7
Høyde1.125 "
Inngangs-watt82
Lengde5 15 / 16 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.97
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde2.875 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F26DBX-lamper (2)
    • Antall F282D / 4P-lamper (2)
    • Antall F32BX-lamper (2)
    • Antall F382D / 4P-lamper (2)
    • Antall F42BX-lamper (2)
    • Spesielle funksjoner: Dual Connector

Produktvarianter

ProduktModellSpenningHøydeInngangs-wattBreddeLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorPris
LUMAPRO 16X951 Cfl ballast elektronisk 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F10.5424NOK
LUMAPRO 16X952 Cfl ballast elektronisk 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F20.5256NOK
LUMAPRO 16X953 Cfl forkoblingselektronikk 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Grader F20.5522NOK
LUMAPRO 16X954 Cfl forkoblingselektronikk 37w 120 til 277v | AA8BDF 16X954120 til 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 Grader F1 eller 2Større enn 0.97437NOK
LUMAPRO 16X955 Cfl forkoblingselektronikk 68w 120 til 277v | AA8BDG 16X955120 til 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 Grader F1 eller 20.99447NOK
LUMAPRO 16X956 Cfl ballast elektronisk 87w 120 til 277v | AA8BDH 16X956120 til 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 Grader F1 eller 20.99366NOK
LUMAPRO 16X957 Cfl forkoblingselektronikk 104w 120 til 277v | AA8BDJ 16X957120 til 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 Grader F2 eller 30.99447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4KGL2 Cfl Ballast Elektronisk 82w 120/277v
468NOK / enhet