DAYTON Kontroll transformatorer


filtre
Skapstype: Åpen , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Hz: 50/60 , Montering: Panel , Fase: 1
StilModellBreddeDybdeHøydeInngangsspenningSakUtgangsspenningTemp. StigeVA-vurderingPris (eks. mva)
A
4MTL9
3.07 "2.7 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C501 149 NOK
A
4MTN7
3.07 "3.15 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C75886NOK
A
4jwu1
3.07 "2.7 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C501 149 NOK
A
4MTN1
3.07 "3.15 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C75985NOK
A
4MTP4
3.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C1001 111 NOK
A
4MTP5
3.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C1001 111 NOK
A
4MTP8
3.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACTransformator120 VAC60 grader C1501 525 NOK
A
4MTR2
3.78 "3.54 "4.09 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C150409NOK
A
4MTP9
3.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C1501 335 NOK
B
31 EJ12
4.5 "4.88 "5.24 "120 VACKontrolltransformator12 / 24 VAC80 grader C300VA3 047 NOK
A
4MTR7
4.72 "3.46 "4.72 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C2502 197 NOK
A
4MTR5
4.72 "3.46 "4.72 "120 / 240 VACTransformator24 VAC60 grader C2502 197 NOK
A
4MTT9
4.72 "4.72 "4.72 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C5003 088 NOK
A
4MTT7
4.72 "3.94 "4.72 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C350783NOK
A
4MTT5
4.72 "3.94 "4.72 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C3502 915 NOK
A
4MTV1
5.91 "4.92 "5.79 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C7505 736 NOK
A
4MTU8
5.91 "4.92 "5.79 "120 / 240 VACTransformator24 VAC60 grader C7505 736 NOK
A
4MTV5
5.91 "5.91 "5.79 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C10007 985 NOK
A
4MTW4
6.85 "5.43 "6.06 "120 / 240 VACTransformator24 VAC60 grader C15007 829 NOK

Kontroll transformatorer

Dayton styretransformatorer egner seg for fast installasjon i tavler eller skap. Disse transformatorene er utstyrt med tydelige isolerte viklinger med varmebehandlet lakk som gir sikkerhet mot fuktighet, støv og korrosjon. De er i stand til å håndtere overlegne rushstrømmer knyttet til kontaktorer og releer og trenger separat overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse. Velg fra en rekke av disse kontrolltransformatorene, tilgjengelig i 12/24, 24 og 120VAC spenningsklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?