Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4MTL9 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tommer | AD8UQG

DAYTON 4MTL9 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w Tommer

På lager
Vare: AD8UQG Modell: 4MTL9
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
1 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde2.7 "
Kabinett ferdignone
VedleggstypeÅpen
Høyde3.5 "
Hz50/60
Inngangsspenning277 VAC
MonteringPanel
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
Temp. Stige60 grader C
Transformator TypeFingersikker
VA-vurdering50
Bredde3.07 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.242
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeInngangsspenningSakUtgangsspenningTemp. StigeVA-vurderingPris
DAYTON 4JWU1 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tommers | AD8FKQ 4jwu13.07 "2.7 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C501 149 NOK
DAYTON 4MTN1 kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tommer | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C75985NOK
DAYTON 4MTN7 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w Inch | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C75886NOK
DAYTON 4MTP4 kontrolltransformator 3.66hx 3.31w Inch | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C1001 111 NOK
DAYTON 4MTP5 kontrolltransformator 3.66hx 3.31w Inch | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C1001 111 NOK
DAYTON 4MTP8 Kontrolltransformator 4.09hx 3.78w Inch | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACTransformator120 VAC60 grader C1501 525 NOK
DAYTON 4MTP9 kontrolltransformator 4.09hx 3.78w tommer | AD8URB 4MTP93.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C1501 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4MTL9 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w Tommer
1 149 NOK / enhet