MAIN FILTER INC. MF0058072 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF6WAU A152CW25

MAIN FILTER INC. MF0058072 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde

Vare: CF6WAU Modell: MF0058072Kryssref.: A152CW25'
501NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.06 "
Burst Press261
Kapasitet38.03
Skjul trykk72.5
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaFjerning av cellulose/vann
Filterstørrelse951 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet40 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde10.94 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A152CW25

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
MAIN FILTER INC. MF0058069 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF6WAQ A152C10 MF0058069-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5349NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058070 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF6WAR A152C25 MF0058070-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--349NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058071 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF6WAT A152CW10 MF0058071-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--501NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058073 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF6WAV A152G03 MF0058073-5.06 "26110.94 "35.06 "-145828NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058074 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF6WAW A152G06 MF0058074-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--828NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058075 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF6WAX A152G10 MF0058075-5.06 "26110.94 "105.06 "-145802NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058076 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF6WAY A152G25 MF0058076-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--794NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058072 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde
501NOK / enhet