HUBBELL PREMISE WIRING Frontplater, 2 porter, enkel gjeng, lasting bak


filtre
Kabel Type: Flush Mount , Dybde: 0.37 " , Lengde: 4.5 " , Materiale: Plast , Antall gjenger: 1 , Antall porter: 2 , Orientering: Vertikal , Type: Flush Mount , Bredde: 2.75 "
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
IFP12EI
Elektrisk elfenben61NOK
B
IFP12GY
Grå61NOK
C
IFP12W
Hvit61NOK

Frontplater, 2 porter, enkel gjeng, lasting bak

Hubbell Premise Wiring frontplater er designet for montering av data- og taleforbindelser og gir et ferdig utseende i lyd-video, tale- og datainstallasjoner. De brukes med keystones og gjengebokser og leveres med papiretikettinnlegg for uttak. Disse sikre frontplatene har termoplastisk konstruksjon for høy slagfasthet og er utstyrt med innfelte kabler for enkel veggmontering og for å holde støv og rusk borte fra pæren og skjermen. De er tilgjengelige i elektriske elfenben, grå og hvite farger. Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring multimedia frontplater har 3 porter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?