MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 150 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 150 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 150 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0434156
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tommer3.7 "1.54 "1 204 NOK
RFQ
A
MF0434155
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tommer3.7 "1.54 "1 204 NOK
RFQ
A
MF0613751
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tommer3.7 "1.54 "1 204 NOK
RFQ
A
MF0603954
2.44 "1.54 "2.44 "-145 PSI63 kvm Tommer3.7 "1.54 "1 204 NOK
RFQ
B
MF0434880
2.224 "-2.224 "-145 PSI145 kvm Tommer4.84 "1.299 "282NOK
RFQ
B
MF0604035
2.224 "-2.224 "145145 PSI145 kvm Tommer4.84 "1.299 "282NOK
RFQ
C
MF0066317
3.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 kvm Tommer9.211.97 "507NOK
RFQ
C
MF0603989
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 kvm Tommer9.21 "1.97 "507NOK
RFQ
C
MF0434435
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 kvm Tommer9.21 "1.97 "507NOK
RFQ
D
MF0434150
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 kvm Tommer6.26 "2.89 "1 300 NOK
RFQ
E
MF0434151
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 kvm Tommer6.262.89 "1 102 NOK
RFQ
D
MF0603951
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI284 kvm Tommer6.262.89 "1 300 NOK
RFQ
E
MF0603952
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI117 kvm Tommer6.26 "2.89 "1 102 NOK
RFQ
F
MF0434088
5.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 kvm Tommer8.624.04 "1 431 NOK
RFQ
F
MF0603945
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 kvm Tommer8.62 "4.04 "1 431 NOK
RFQ
F
MF0604830
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 kvm Tommer8.62 "4.04 "1 431 NOK
RFQ
G
MF0609282
6.083 "2.618 "6.083 "7373 PSI3192 kvm Tommer17.99 "2.618 "3 106 NOK
RFQ
G
MF0600070
6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 kvm Tommer17.992.618 "3 106 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?