HOVEDFILTER INC. MF0066317 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 9.21 tommers høyde | CF7CNP WT1516

HOVEDFILTER INC. MF0066317 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 9.21 tommers høyde

Vare: CF7CNP Modell: MF0066317Kryssreferanse: WT1516 '
507NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.97 "
Bunn OD3.9 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering150
Filterstørrelse283 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde9.21
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.97 "
Topp OD3.9 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC WT1516

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0434088 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 8.62 tommers høyde | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 kvm Tommer8.624.04 "1 431 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434150 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 6.26 tommers høyde | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 kvm Tommer6.26 "2.89 "1 300 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434151 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 6.26 tommers høyde | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 kvm Tommer6.262.89 "1 102 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434155 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 3.7 tommers høyde | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tommer3.7 "1.54 "1 204 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434156 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 3.7 tommers høyde | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tommer3.7 "1.54 "1 204 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434435 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 9.21 tommers høyde | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 kvm Tommer9.21 "1.97 "507NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434880 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 4.84 tommers høyde | CG2BZQ XH05313 MF04348802.224 "-2.224 "-145 PSI145 kvm Tommer4.84 "1.299 "282NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0066317 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 9.21 tommers høyde
507NOK / enhet