A B Antimikrobiell: Nei , Farge: Gul , Lederområde: # 18 AWG til # 12 AWG , Tilkobling: Skrueterminaler , Ledningsstørrelse: 0.300 til 0.655 " , Gjeldende vurdering: 20 A , Karakter: general , Høyde: 3" , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 20 , Lengde: 3" , Materiale: PVC , Maks. HP: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 1.61 " , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 12 AWG , Ledningstype: standard
Støvtette kontakter med to poler, 2 jordforbindelse
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip Series, støvtette kontakter er ideelle for å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse rettvinklede kvinnekontaktene har termoplastiske elastomerhus med polykarbonat-terminalholdere, messingkontakter og nikkelbelagte terminalklemmer for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De er støvtette og motstår metallfiltre og fuktighet fra å komme inn i ledningen. Velg mellom et bredt utvalg av disse gule fargede kontaktene, tilgjengelig i gjeldende rangeringer på 15 & 20A på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også vanntette kontakter for en vanntett tetning rundt ledningen.