Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL1547 Støvtett kobling, industrikvalitet, rett, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 stk | AE7LGC 5Z872

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Støvtett kobling, industrikvalitet, rett, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 stk.

På lager
Vare: AE7LGC Modell: HBL1547Kryssreferanse: 5Z872
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvtett kontakt
amps15
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.300 til 0.655 "
Klassegeneral
HP0.5
IP Rating20
MaterialePVC
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Fase1
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fuktighet, støv og værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellampsHPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingFasePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1533 Støvtett kobling, industrikvalitet, rett, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 pk | AC8PVB 3D010 HBL15332015-20R5-20REnkel fase551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Støvtett kobling, industrikvalitet, rett, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 stk.
499NOK / enhet