Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1533 Støvtett kobling, industrikvalitet, rett, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 pk | AC8PVB 3D010

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Støvtett kobling, industrikvalitet, rett, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 stk.

På lager
Vare: AC8PVB Modell: HBL1533Kryssreferanse: 3D010
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvtett kontakt
amps20
antimikrobiellNei
FARGEGul
Lederrekkevidde# 18 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.250 "-0.655"
Ledningsstørrelse0.300 til 0.655 "
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 18 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Klassegeneral
Høyde3"
HP1
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde3"
MaterialePVC
Maks. HP1
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Bredde1.61 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fuktighet, støv og værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellampsHPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingFasePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL1547 Støvtett kobling, industrikvalitet, rett, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 stk | AE7LGC 5Z872 HBL1547150.55-15R5-15R1499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Støvtett kobling, industrikvalitet, rett, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 stk.
551NOK / enhet