MAIN FILTER INC. Hydrauliske filtre, cellulose, 3 mikron


filtre
Kapasitet: 5.99 , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 3 , Filterstørrelse: 133 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPakningsmaterialeHøydePris (eks. mva)
A
MF0270156
0.77 "-1.77 "1.77 "-100 PSIViton8.03 "187NOK
RFQ
A
MF0004654
0.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIViton8.03 "187NOK
RFQ
B
MF0270141
0.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIgod5.24 "273NOK
RFQ
A
MF0614305
0.77 "-1.77 "1.77 "-100 PSIViton8.03 "187NOK
RFQ
B
MF0613642
0.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIgod5.24 "273NOK
RFQ
B
MF0004501
0.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIgod5.24 "273NOK
RFQ
B
MF0641528
0.77 "-1.77 "1.77 "-145 PSIgod5.24 "273NOK
RFQ
C
MF0095466
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0067118
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0222488
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0348188
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0644315
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0077144
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0452414
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0133826
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0134536
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0392031
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0457191
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0178569
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0614533
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0364946
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0276054
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0644313
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0117976
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
C
MF0117975
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ
C
MF0090763
1.075 "1.075 "2.87 "2.87 "-145 PSIViton4.86322NOK
RFQ
D
MF0130382
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488377NOK
RFQ
D
MF0392173
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488377NOK
RFQ
D
MF0004010
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0201627
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0067183
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488377NOK
RFQ
D
MF0004018
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0657758
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0201563
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0077409
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0406690
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0396296
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488377NOK
RFQ
D
MF0392174
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0364925
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0348129
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488377NOK
RFQ
D
MF0010119
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0613692
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
D
MF0651382
1.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
E
MF0067191
3.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIgod18.31838NOK
RFQ
E
MF0581330
3.31 "3.31 "4.96 "4.96 "304304 PSIgod18.31 "838NOK
RFQ
E
MF0004002
3.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIgod18.31838NOK
RFQ
E
MF0201538
3.31 "3.31 "4.96 "4.96 "304304 PSIgod18.31 "838NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?