HOVEDFILTER INC. MF0270141 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 5.24 tommers høyde | CF7XPV N3

MAIN FILTER INC. MF0270141 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron vurdering, Buna Seal, 5.24 tommers høyde

Vare: CF7XPV Modell: MF0270141Kryssref: N3'
273NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.77 "
Kapasitet5.99
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse133 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.24 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID0.77 "
Topp OD1.77 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SCHROEDER N3

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPakningsmaterialeHøydePris
HOVEDFILTER INC. MF0004002 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 18.31 tommers høyde | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIgod18.31838NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004010 Hydraulikkfilter, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling, 9.488 tommers høyde | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004018 Hydraulikkfilter, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling, 9.488 tommers høyde | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004501 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 5.24 tommers høyde | CF6QJF MF00045010.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIgod5.24 "273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004654 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 8.03 tommers høyde | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIViton8.03 "187NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0010119 Hydraulikkfilter, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling, 9.488 tommers høyde | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0067118 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 4.86 ​​tommers høyde | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0270141 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron vurdering, Buna Seal, 5.24 tommers høyde
273NOK / enhet