HOVEDFILTER INC. MF0222488 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 4.86 ​​tommers høyde | CF7RHX P167520

MAIN FILTER INC. MF0222488 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 4.86 Inch Height

Vare: CF7RHX Modell: MF0222488Kryssreferanse: P167520 '
322NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.075 "
Bunn OD2.87 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering3
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde4.86
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.075 "
Topp OD2.87 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P167520

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPakningsmaterialeHøydePris
HOVEDFILTER INC. MF0004002 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 18.31 tommers høyde | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIgod18.31838NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004010 Hydraulikkfilter, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling, 9.488 tommers høyde | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004018 Hydraulikkfilter, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling, 9.488 tommers høyde | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004501 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 5.24 tommers høyde | CF6QJF MF00045010.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIgod5.24 "273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004654 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 8.03 tommers høyde | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIViton8.03 "187NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0010119 Hydraulikkfilter, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling, 9.488 tommers høyde | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0067118 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 4.86 ​​tommers høyde | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "322NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0222488 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 4.86 Inch Height
322NOK / enhet