EATON Easy800-serien programmerbare reléer


Eaton easy800-seriens programmerbare reléer er kompakte, modulære enheter designet for automatiserings- og kontrollapplikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
EASY820-DC-RC
15 525 NOK
RFQ
B
EASY819-AC-RCX
12 155 NOK
RFQ
C
EASY821-DC-TC
13 937 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse reléene bruker en mikroprosessor for å kontrollere og overvåke inngangen/utgangen til systemet.
  • Operatøren kan programmere reléet ved hjelp av den medfølgende programvaren for å lage et logisk kontrollsystem ved hjelp av grunnleggende logikk og funksjoner.
  • Programmet lagres deretter i reléets interne minne og kjøres av mikroprosessoren.
  • Mikroprosessoren overvåker inngangene og utfører programmeringslogikken som bestemmer tilstanden til utgangene, som å slå av en motor hvis en temperatursensor når en viss grense.

Egenskaper

  • Eaton easy800-seriens programmerbare reléer bruker et enkelt NET-nettverk for å håndtere opptil 320 I/O-signaler.
  • De inkluderer en klokke for funksjoner som tidsbasert kontroll, timinghendelser eller sporing av medgått tid og en easyD-skjerm for forbedret operatørgrensesnitt.
  • Frontpanelprogrammeringen deres eliminerer behovet for å endre ledningene, og reduserer dermed nedetiden.

Standarder og godkjenninger

  • EN
  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til disse reléene?

Eaton easy800-seriens programmerbare reléer kan håndtere temperaturer innenfor området -35 og 55 grader C.

Hvordan installerer jeg disse reléene?

  • Installer PLS-en i et styreskap, servicefordelingstavle eller en kapsling slik at strømforsyningen og klemmeforbindelsene ikke kan berøres ved et uhell under drift.
  • Monter PLS-en til overflaten ved hjelp av de medfølgende skruene eller annen monteringsutstyr.
  • Koble enheten til en strømkilde med riktige spennings- og strømverdier for den spesifikke modellen.
  • Koble inngangene og utgangene til PLS-en ved hjelp av koblingsskjemaet.
  • Installer programmeringsprogramvaren på en datamaskin, følg produsentens instruksjoner.
  • Bruk programmeringsprogramvaren til å lage og laste opp kontrolllogikken til PLS-en. Sørg for å teste programmet og feilsøke eventuelle problemer.
  • Test PLS-en for å sikre at alle innganger og utganger fungerer som forventet.

Hva er utvalget av enkle NET-nettverkssystemer?

Brukere kan koble til opptil åtte easy800 / easyD-enheter innenfor en nærhet av 1000 meter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?