Base lengde: 14 1 / 3 " , Baseplates brukbar bredde: 12 11/16 "til 10 7/16" , Base Bredde: 10 4 / 9 " , Batteri inkludert: Nei , Skapfarge: Blå , Kapasitet: 500 lbs. , Farge: Gul , Kompatibel gaffeltykkelse: 2" , Kompatibel gaffelbredde: 7 1 / 2 " , Dybde: 23 " , Gaffellommesenter: 31 7 / 8 " , Gaffellommehøyde: 2 9 / 16 " , Gaffellommebredde: 7 1 / 2 " , Håndtakstype: Dobbel , Låsbare hjul: Nei , Marinett 1 tykkelse: 1 / 2 " , Maks. Sylinder Dia.: 12 " , Maks. Øyedia.: 2" , Antall bunnplater: 2 , Skrallestropplengde: 37 " , Farge på oppbevaringsboks: Blå , Oppbevaringsbokslengde: 7 1 / 8 " , Oppbevaringsboksbredde: 26 3 / 16 " , Lengde på verktøybrett: 24 " , Bruk med: Gaffeltruck , Hjullager: 5 / 8 " , Hjuldia.: 16 "