VESTIL CYL-2 sveisebrennervogngaffel, 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PRQ Modell: CYL-2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisefakkel Caddy
Lengde på bunnplate19 1 / 2 "
Brukbar bredde på bunnplaten12 11/16 "til 10 7/16"
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Kompatibel gaffeltykkelse2"
Kompatibel gaffelbredde7 1 / 2 "
Gaffellommesenter31 7 / 8 "
Gaffellommehøyde2 9 / 16 "
Gaffel lommestørrelse7-5 / 8 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
RammematerialeStål
HåndtakstypeDobbel
Høyde66 3 / 8 "
InkludererSikkerhetskjede
Lengde34 4 / 7 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse7 / 16 "
Maks. Sylinder Dia.12 "
Maks. Øye Dia.2"
Maks. Tank Dia. Acetylen397, #5 Tank
Maks. Tank Dia. Oksygen260, #T flaske
MåleenheterHVER
Antall bunnplater2
Antall sylindere2
Antall hjul2
Total høyde66 3 / 8 "
Total lengde34 4 / 7 "
Samlet bredde40 1 / 4 "
Platelengde19.5 inn.
Lengde på skrallestropp37 "
Bakhjul Dia.16 "
Oppbevaringsboks lengde7 1 / 8 "
Oppbevaringsboks bredde26 3 / 16 "
Bruk medGaffeltruck
Hjullager5 / 8 "
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde4"
Bredde40 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 111.6
Skipets høyde (cm)168.59
Skipets lengde (cm)87.79
Skipets bredde (cm)102.24
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLengde på bunnplateRammematerialeHøydeInkludererLengdeHjul TypeHjulbreddePris
VESTIL CYL-2-FP Brannsikker sveisebrennervogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 4 / 7 "Pneumatisk4"18 111 NOK
VESTIL CYL-2-G galvanisert sveisebrennervogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanisert stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 4 / 7 "Pneumatisk4"17 265 NOK
VESTIL CYL-E sylinderbrennervogn, pneumatisk hjul, 58 tommers størrelse | AG7PTE CYL-E34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet stropper23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "7 515 NOK
VESTIL CYL-EH løfteøye med fakkelvogn, pneumatisk hjul, 66 tommers størrelse | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "9 763 NOK
VESTIL CYL-EH-FP løfteøye med fakkelvogn, brannsikker, 67 tommers størrelse | AG7PTJ CYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "13 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-2 sveisebrennervogngaffel, 500 Lb. Kapasitet
16 115 NOK / enhet